Hi-Vis-broek, licht, opvouwbaar, oranje, maat S

Artikelnummer: S165ORRS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S165ORRS
EAN/GTIN 5036108494934
Nummer fabrikant S165ORRS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze lichte overbroek met verstelbare zoom biedt uitzonderlijke bescherming, waterdichtheid en ademend vermogen en kan worden opgeborgen in zijn eigen zak, zodat hij snel en gemakkelijk kan worden meegenomen en onderweg kan worden gebruikt.

Kenmerk:

  • Waterdicht met gelaste naden die het binnendringen van water voorkomen.
  • Ingebouwde Packaway-tas voor gemakkelijk opbergen
  • Twee zijvakken
  • Met drukknop verstelbare zoom voor een goede pasvorm
  • Reflecterende strepen voor goede zichtbaarheid
  • Duurzaam, ademend, winddicht en waterafstotend materiaal
  • 1 zak voor veilige opslag
  • 2-laags
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
  • 40+ UPF-geclassificeerde stof die 98% van de UV-stralen blokkeert
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • CE-gecertificeerd
  • Verkrijgbaar tot maat 6XL
  • Nieuw model

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen