simmill SX freesplaat, algemeen groeffrezen, rechte groefvorm, w=1,575 mm, R=0,2 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm

Artikelnummer: S14.0157.02 G X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer S14.0157.02 G X800
EAN/GTIN 4069769220520
Nummer fabrikant AHP3X800
L-nummer L23830 101756
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill SX freesplaat
Algemeen groef frezen, rechte groefvorm
w=1,575 mm, R=0,2 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm

Technische parameters:

  • ZEFP = 3
  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 4,5 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 14,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,575 mm (tolerantie +0,02)