• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Meervoudige houder, staal hoogte 25, 15.4025-PL

Artikelnummer: S04524
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
Artikelnummer S04524
EAN/GTIN 4069739512587
Nummer fabrikant 15.4025-PL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI40 Proline, vierkantaandrijving, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 15.4025-PL
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 95
  • Sledelengte (LPR): 85 mm
  • Schachtgrootte: VDI40 Proline
  • Afmeting interface: Vierkant 25x25 mm
  • Koeling Montage: Externe koeling