Combinatiehouder voor inwendige en uitwendige koeling, polygoon ISO 26623 , PSC 40, 17.BMTC4DNZX100

Artikelnummer: S04119
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
Artikelnummer S04119
EAN/GTIN 4069739509174
Nummer fabrikant 17.BMTC4DNZX100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, BMT40 DMG Mori, PSC houder, inwendige en uitwendige koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 17.BMTC4DNZX100
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 78
  • Sledelengte (LPR): 124 mm
  • Functionele lengte (WF): 100 mm
  • Schachtgrootte: BMT40 DMG Mori
  • Afmeting interface: PSC 40
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling