Langshouder, staal hoogte 32, 1.5032SQT28

Artikelnummer: S02571
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
Artikelnummer S02571
EAN/GTIN 4069739496610
Nummer fabrikant 1.5032SQT28
L-nummer L31490 115707
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI50 schacht 30° gedraaid, vierkantopname, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 1.5032SQT28
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 100
  • Sledelengte (LPR): 150 mm
  • Schachtgrootte: VDI50 schacht 30° gedraaid
  • Afmeting interface: Vierkant 32x32 mm
  • Koeling Montage: Externe koeling