Combinatiehouder voor inwendige en uitwendige koeling, diameter 60 mm, 17.BMT60V550

Artikelnummer: S02205
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
Artikelnummer S02205
EAN/GTIN 4069739493589
Nummer fabrikant 17.BMT60V550
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, BMT75, cilindrische houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 17.BMT60V550
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 112
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 60 mm
  • Sledelengte (LPR): 110 mm
  • Functionele lengte (WF): 60 mm
  • Schachtgrootte: BMT75
  • Afmeting interface: Ø 60,0 (kotter) mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling