Combinatiehouder voor inwendige en uitwendige koeling, diameter 20 mm, 17.2520G200RLW

Artikelnummer: S01494
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
Artikelnummer S01494
EAN/GTIN 4069739487236
Nummer fabrikant 17.2520G200RLW
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI25, cilindrische houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 17.2520G200RLW
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 58
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 20 mm
  • Sledelengte (LPR): 95 mm
  • Functionele lengte (WF): 70 mm
  • Schachtgrootte: VDI25
  • Afmeting interface: Ø 20,0 (kotter) mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling