Omkeerbare ratel met draaigreep, 360°, vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″)

Artikelnummer: S.360PB
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S.360PB
EAN/GTIN 3148519225150
Nummer fabrikant S.360PB
L-nummer L60130 10113
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Mechanisme met roterende handgreep: u werkt twee keer zo snel, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Mechanisme met 60 tanden voor een draaihoek van 6°
  • Dopsleutelbeveiliging: de dopsleutels raken niet meer zoek in uw machines
  • Het ″full-hand″ systeem maakt het mogelijk om op de kop van de omkeerbare ratel te drukken bij het vastdraaien (losdraaien) zonder per ongeluk de draairichting om te keren

Kenmerk:

  • d [mm]: 45
  • d1 [mm]: 37
  • H [mm]: 41
  • L [mm]: 251
  • L1 [mm]: 251
  • [g]: 570