• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Steunhandgreep voor omkeerbare ratels , Vierkantaandrijving , Uitgang geschikt voor 3/8″, 1/2″.

Artikelnummer: S.305P
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
Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S.305P
EAN/GTIN 3148510587202
Nummer fabrikant S.305P
L-nummer L60130 1334
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Om de sleutel parallel te houden aan het aanhaalvlak
  • Gebruik met 3/8″ en 1/2″ omkeerbare ratels en aandrijfvierkantjes
  • Max. Diameter: 45 mm
  • Lengte: 66 mm

Kenmerk:

  • L[mm]: 66
  • [g]: 110