Dopsleutel , geïsoleerd tot 1000 V , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , aangedreven door OGV®-twaalfkantprofiel , SW 17 mm

Artikelnummer: S.17AVSE
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S.17AVSE
EAN/GTIN 3148510560403
Nummer fabrikant S.17AVSE
L-nummer L60130 11563
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Isolatie met veiligheidskleurcode

Kenmerk:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 28
  • L [mm]: 52
  • [g]: 90