Dopsleutel , aandrijving inwendig vierkant 12,7 mm (1/2″) , lang , uitgang OGV® zeshoekig profiel , SW 14 mm

Artikelnummer: S.14HLA
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S.14HLA
EAN/GTIN 3148510541044
Nummer fabrikant S.14HLA
L-nummer L60130 2757
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Lange moerdoppen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraden
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 21,8
  • d1 [mm]: 20,3
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 15
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 120