Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang OGV®-twaalfkantig profiel , SW 11/16″.

Artikelnummer: S.11/16
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S.11/16
EAN/GTIN 3148510544403
Nummer fabrikant S.11/16
L-nummer L60130 6884
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 11/16
  • d [mm]: 22,6
  • d1 [mm]: 24,6
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 13,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 71