Omschrijving:
Deze broek is waterdicht en ademend, gemaakt van Sealtex Ultra doek. Voor dagelijks comfort is de tailleband van elastiek en kunnen de manchetten versteld worden door middel van drukknopen. De reflecterende broek is afgemaakt met onze HiVistex reflecterende striping van topkwaliteit die is gecertificeerd volgens EN ISO 20471.
Kenmerk:
- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Ademende en winddichte stof met mechanische stretch eigenschappen
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Met warmte aangebrachte reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- CE gecertificeerd
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)
Materiaal:
Shell-stof: Sealtex Ultra: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat
Shell gewicht gm: 185
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.