Omschrijving:
Biedt grote voordelen aan de drager. Is voorzien van meerdere grote zakken.
Kenmerk:
- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- 9 opbergzakken
- Twee opgezette achterzakken
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- Handige tailleband met D-ring voor sleutels of ID-kaarten
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
- Duimstokzak
- Telefoonzak
- Trenzen op alle kritische punten
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
- Leverbaar in de maten XS tot en met 4XL
- Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.