Omschrijving:
De industrieel wasbare Hi-Vis tex reflecterende striping op armen, benen, borst en schouders zorgen ervoor dat de drager goed zichtbaar is terwijl tegelijkertijd het zware doek en stoere ontwerp ervoor zorgen dat de overall langer meegaat. Voorzien van een elastische taille voor een goede pasvorm.
Kenmerk:
- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- 4 opbergzakken
- Zijzakken met doortasten
- Verdekte ritssluiting
- Elastische rug voor bewegingsvrijheid
- Duimstokzak
- Telefoonzak
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
- Leverbaar in de maten XS tot en met 5XL
- Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 80% polyester, 20% katoen
Shell samenstelling: 80% polyester, 20% katoen
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 50°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.