Omschrijving:
Ontworpen met spoorweg en andere industrieën in gedachten. Deze broek heeft de extra toevoeging van ritsen aan de zijkant van de pijpen zodat deze makkelijk over een broek of spijkerbroek kan worden gedragen.
Kenmerk:
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Zij-opening voor snel en makkelijk toegang
- Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- CE gecertificeerd
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- Leverbaar in maat tot en met 3XL
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
Materiaal:
Shell-stof: 300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Shell samenstelling: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.