Schroevendraaier bit , Aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , Uitgang zeskantige binnenzeskant 1/4″.

Artikelnummer: RT.1/4
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer RT.1/4
EAN/GTIN 3148515143809
Nummer fabrikant RT.1/4
L-nummer L60130 3125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer harde, uitneembare inlage voor een grotere duurzaamheid
  • Dopsleutel R.245
  • Glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit

Kenmerk:

  • A [mm]: 6,35
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Aansluitingen: EH.101/4
  • [g]: 20