• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Magneetische rail 200mm lang, met 12x 1/4″ Bevestigingsklemmen 200 mm

Artikelnummer: RSAL200-1/4X12
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
Producttype Halster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer RSAL200-1/4X12
EAN/GTIN 4991644219520
Nummer fabrikant RSAL200-1/4X12
L-nummer L60050 5686
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 200 mm
  • Drive: 1/4″
  • Materiaal: Aluminium