Gereedschapskist ROLL met 4 laden, 3 modules per lade, rood (RAL 3020)

Artikelnummer: ROLL.C4M3A
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ROLL.C4M3A
EAN/GTIN 3662424168024
Nummer fabrikant ROLL.C4M3A
L-nummer L60130 10849
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Groot en sterk werkoppervlak van 560x460mm
  • Dubbele bi-materiaal handgrepen
  • Lange levensduur dankzij hoogwaardige materialen - bestand tegen de meest voorkomende werkplaatschemicaliën
  • Nieuwe laden met geïntegreerde veiligheidshaak
  • Monteerbaar op trolleys
  • . Werkplaatswagen monteerbaar
  • Centrale vergrendeling met robuust stalen mechanisme en breukvaste vouwsleutel
  • Neergestoken handgrepen voor het opbergen van kleine onderdelen
  • Compatibel met alle Facom-modules
  • Compatibel met zijdelingse JET-accessoires

Kenmerk:

  • 4 lades = 12 modules
  • 3 lades, hoogte 60mm = 9 modules
  • 1 lade, hoogte 130mm = 3 modules
  • Maximale belasting per lade: 20/25kg
  • [kg]: 34

Diensten en productadviseurs

Meld u aan