• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Werkplaatswagen ROLL met 8 laden, 3 modules per lade, rood (Zwart 9004)

Artikelnummer: ROLL.8NM3A
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ROLL.8NM3A
EAN/GTIN 3662424107245
Nummer fabrikant ROLL.8NM3A
L-nummer L60130 106126
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Groot en sterk werkoppervlak van 560x460mm
  • Dubbele handgrepen van bi-materiaal voor optimale wendbaarheid
  • Lange levensduur dankzij hoogwaardige materialen - bestand tegen de meest voorkomende chemicaliën in de werkplaats
  • Nieuwe laden met geïntegreerde veiligheidshaak
  • Draaibare rubberen wielen: 4 wielen á Ø125 mm, 2 draaibaar (één met rem) en 2 vast
  • Wiel met gemonteerde wielen - spaanbestendig en bestand tegen de meest voorkomende koolwaterstoffen
  • Centrale vergrendeling met robuust stalen mechanisme en breukvaste vouwsleutel
  • Nok tussen de handgrepen voor het opbergen van kleine onderdelen
  • Compatibel met alle Facom-modules
  • Compatibel met alle zijdelingse JET-accessoires

Kenmerk:

  • 8 lades = 24 modules
  • 6 lades, hoogte 60 mm = 18 modules
  • 2 lades, hoogte 130 mm = 6 modules
  • Totaal statisch laadvermogen: 800 kg
  • Totaal laadvermogen per lade: 20-30 kg
  • Alle afmetingen (inclusief wielen en werkblad, L x B x H): 779 x 515 x 972 mm
  • Bruikbare afmetingen van de lades (L x B x H): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Kleur: Rood 3020
  • [kg]: 58