Heavy-duty omkeerbare ratel, stofdicht, aandrijving uitwendig vierkant 6,3 mm (1/4″)

Artikelnummer: RL.161
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer RL.161
EAN/GTIN 3148519036565
Nummer fabrikant RL.161
L-nummer L60130 6107
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer lange levensduur onder alle werkomstandigheden
  • Gedicht tegen stof, industrieel vuil en andere werkplaatsstof of -vloeistoffen
  • Mechanisme met 72 tanden voor een draaihoek van 5°
  • Schakelaarhendel met indicatie van de draairichting
  • Het full-hand systeem maakt het mogelijk, om op de kop van de omkeerbare ratel te drukken bij het vastdraaien (losmaken) zonder per ongeluk de draairichting om te keren
  • Ultracompacte kop voor gebruik ook in krappe werkruimtes
  • Haakoog in de handgreep voor werken op hoogte
  • Uitzonderlijk werkcomfort ook door de soepele overgang tussen metalen en kunststof delen

Kenmerk:

  • d [mm]: 22,5
  • d1 [mm]: 17,5
  • 20
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 121
  • L1 [mm]: 110
  • [g]: 80