Omschrijving:
Deze broek is gemaakt met de populaire RWS-striping configuratie en maakt gebruik van onze premium HiVisTex Pro-tape en biedt meer zichtbaarheid. Het biedt ook uitstekende bewegingsvrijheid dankzij de gesegmenteerde striping en het 4-way stretchdoek.
Kenmerk:
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 7 opbergzakken
- Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
- Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- Dijbeenzakken
- Twee opgezette achterzakken
- Telefoonzak
- Gelede Darten voor extra vormgeving
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
- Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
- Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Nieuw model
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan
Shell samenstelling: 93% Polyester, 7% Elastaan
Shell gewicht gm: 270
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.