Dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , lang , uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 9/32″.

Artikelnummer: R.9/32EL
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer R.9/32EL
EAN/GTIN 3148510510835
Nummer fabrikant R.9/32EL
L-nummer L60130 7302
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Lange bussen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraad
  • Hoge prestatienorm, geschikt voor bouten in de ruimtevaart
  • Dunnere wand voor betere toegang
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 9/32
  • d [mm]: 10,9
  • d1 [mm]: 10,2
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 8,5
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 17