Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , Uitgang OGV® zeshoekig profiel , SW 9/32″.

Artikelnummer: R.9/32
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer R.9/32
EAN/GTIN 3148510508603
Nummer fabrikant R.9/32
L-nummer L60130 6881
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 9/32
  • d [mm]: 11,0
  • d1 [mm]: 11,0
  • H3 [mm]: 6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,00
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 8,90