OGV Dop 1/4Z 6-Kant, 8mm

Artikelnummer: R.8GRP
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer R.8GRP
EAN/GTIN 3662424111761
Nummer fabrikant R.8GRP
L-nummer L60130 106431
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dopsleutel met extreme koppel voor bijzonder afgeronde, vastzittende of roestige schroeven
  • De enige dop waarmee een schroef met een afgerond resultaat van meer dan 80% kan worden losgedraaid
  • Met lage afrondingswaarden (<75%) moet deze bus een veel grotere grip en koppel produceren in vergelijking met gewone 6-zijdige sockets.
  • Speciale OGV ®-technologie
  • Gepatenteerd

Kenmerk:

  • L [mm]: 150
  • B [mm]: 12,1
  • H [mm]: 50
  • gewicht [kg]: 0,013