Dopsleutels , aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , lang , uitgang OGV® zeskant profiel , SW 4 mm

Artikelnummer: R.4LA
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer R.4LA
EAN/GTIN 3148510512259
Nummer fabrikant R.4LA
L-nummer L60130 1504
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Lange moerdoppen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraden
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 12,0
  • d1 [mm]: 6,80
  • L [mm]: 50,5
  • L1 [mm]: 2,0
  • 6-rand [mm]: 6
  • [g]: 18