Momentsleutel met afneembare ratel R.372 , automatische ontgrendeling , 1 - 5 Nm

Artikelnummer: R.301A
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
  • Aandrijfvierkant: 1/4
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
maximaal draaimoment 5 Nm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer R.301A
EAN/GTIN 3148510529516
Nummer fabrikant R.301A
L-nummer L60130 1455
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fabrieksnauwkeurigheid: ± 2 %
  • Torsiesleutels met één draairichting die kunnen worden gebruikt voor het losmaken door de hulzen te verplaatsen
  • Genummerd, geleverd met ISO 6789-kalibratiecertificaat

Kenmerk:

  • L [mm]: 185
  • Aansluiting: 9 x 12
  • Kist: BP.102
  • Kracht [N.m]: 1 - 5
  • Sleutel: R.304DA
  • Ratchets: R.372
  • Meetdeling [N.m]: 0,05
  • [kg]: 0,290