Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , Uitgang OGV®-twaalfkantig profiel , SW 3/16″.

Artikelnummer: R.3/16E
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer R.3/16E
EAN/GTIN 3148510510569
Nummer fabrikant R.3/16E
L-nummer L60130 7139
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 3/16
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 8,0
  • H3 [mm]: 4,75
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 4,75
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 8,20