Dopsleutelset 1/4Z - 38st.

Artikelnummer: R.161-6ATCL3PB
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer R.161-6ATCL3PB
EAN/GTIN 3662424171468
Nummer fabrikant R.161-6ATCL3PB
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dubbele ratel met POWER T-profiel
  • Conventioneel SPEED-profiel - 10 Nm*: helpt schroeven sneller aan te drijven
  • Nieuw POWER T-profiel - 45 tanden
  • 20 Nm*: Biedt meer koppel voor zwaardere toepassingen (meer hefboomwerking - De T-stand biedt meer hefboomwerking en kan de GEBRUIKSAANWIJZING richting 20Nm helpen verhogen
  • De ratel maakt continu gebruik mogelijk zonder de handpositie aan te passen (snelheid
  • comfort)
  • De gebruiker kan standaard staven aan de set toevoegen
  • *10Nm handkracht (maximale kracht die een gebruiker gemakkelijk kan toepassen)

Levering:

  • 21 bits:
  • HEX3-7
  • PZ1-2-3
  • PH1-2-3
  • Slot 4,5-8
  • Resistorx TT10-40
  • Uitbreiding:
  • R.209-55mm
  • R.210-100 mm
  • Verbinding:
  • R.240A
  • Dopsleutelhouder:
  • ATMZ.S
  • Ratel:
  • R.161B 1/4Z ratel
  • ATCL.3 dubbele binnenzeskant ratelgreep

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen