• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simmill QX schijf frees, schijf frezen, groeffrezen, DS=63, w=10, tmax=15, R=0,2

Artikelnummer: Q63.1000.020 GY X500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer Q63.1000.020 GY X500
EAN/GTIN 4069769218732
Nummer fabrikant BCV6X500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill QX schijf frees
Schijf frezen, groef frezen
DS=63, w=10, tmax=15, R=0,2

Technische parameters:

  • w = 10,0 mm (tolerantie +0,02)
  • ØDS = 63,0 mm
  • w1 = 9,90 mm
  • ØD2 = 16,0 mm
  • tmax = 15,0 mm
  • ZEFP = 18
  • R = 0,2 mm