HV Extreme oorbeschermers Laag Clip-On Grey/Green N

Artikelnummer: PW75GGN
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
SNR-waarde (dempingswaarde) 22 dB(A)
Norm EN 352
Producttype Kapselgehörschutz

Identificatie en classificatie

Artikelnummer PW75GGN
EAN/GTIN 5036108410309
Nummer fabrikant PW75GGN
L-nummer L01840 109374
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Nieuwe op de helm gemonteerde gehoorbescherming uit onze HV Extreme familie van eersteklas kleurgecodeerde gehoorbeschermers voor gebruik in combinatie met Portwest Endurance en Height Endurance helmen. De oorbeschermers zijn eenvoudig aan de helmen te bevestigen en bieden een veilige en comfortabele pasvorm en superieure bescherming tegen schadelijk geluid wanneer een lagere demping nodig is om overmatige bescherming te voorkomen. Bekers met kleurcodering helpen om het juiste dempingsniveau gemakkelijk te herkennen. ,

Kenmerk:

  • Kleur gecodeerde cups voor gemakkelijke identificatie
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
  • Eenvoudig te bevestigen
  • Past op de Endurance en Height Endurance Helmen
  • Uitstekende dempingwaarde
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • CE-CAT III
  • Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 352-3 (SNR 22dB)

Materiaal:

Materiaal: ABS; Polyoxymethyleen; Mono PU; Schuim; Nylon; KoolstofstaalSingle Density PU;