PW3 Hi-Vis Dames Regenbroek Orange/Black XS R

Artikelnummer: PW386OBRXS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer PW386OBRXS
EAN/GTIN 5036108353026
Nummer fabrikant PW386OBRXS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deze moderne pasvorm is ontworpen voor vrouwen om het risico op struikelen en vasthaken te verminderen en het comfort te vergroten. Deze overbroek van 300D Oxford geweven stof houdt de drager zichtbaar, warm en droog. Slimme functies zijn onder meer meerdere veilige zakken met rits, verstevigde knieën, elastische tailleband en extra lange ritsen aan de zijkant van de pijpen om het aan- en uittrekken te vergemakkelijken.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Meerdere compartimenten met rits voor veilig opbergen
  • Duimstokzak
  • Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
  • Zijopening met rits voor makkelijk aantrekken
  • Ergonomisch gevormde zoom voor de perfecte pasvorm over laarzen
  • Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • CE gecertificeerd
  • 5 opbergzakken
  • 2 zijzakken met rits
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Vrouwen model
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Materiaal:

Shell-stof: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 40°C, zeer mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.