Safeguard Bril Clear R

Artikelnummer: PW35CLR
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
  • Materiaal: Polycarbonaat
  • Uitvoering: Überbrille
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
Materiaal Polycarbonaat
Uitvoering Überbrille
Norm EN 166; EN 170
Producttype Überbrille

Identificatie en classificatie

Artikelnummer PW35CLR
EAN/GTIN 5036108161607
Nummer fabrikant PW35CLR
L-nummer L01840 1391
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

De Safeguard bril heeft een nylon frame met zeven-positie tandwielpoten en verstelbare pootlengte.

Kenmerk:

  • Panoramische bril
  • Uitstekende zijbescherming
  • verstelbare pootlengte voor een veilig en comfortabele pasvorm
  • Verstelbaar bij de enkel voor betere pasvorm
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Anti-kras coating voor duurzaamheid
  • 99% UV bescherming
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten

Norm:

  • EN 166 (1 F)
  • EN 170 (2C-1.2 )

Materiaal:

Materiaal: Polycarbonaat; Nylon;