PW3 Hi-Vis Regen Amerikaanse Overall Orange/Black S R

Artikelnummer: PW356OBRS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer PW356OBRS
EAN/GTIN 5036108386604
Nummer fabrikant PW356OBRS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Premium Amerikaanse Overall gemaakt van duurzaam 300D Oxford Polyester doek. De afritsfunctie aan de achterkant maakt het mogelijk om de Amerikaanse Overall om te vormen tot een broek, wat bijdraagt ​​aan de algehele veelzijdigheid. Volgens het geweldige PW3-design heeft dit kledingstuk kniebeschermers met de opening aan de bovenzijde, veilige opbergzakken met rits, een duimstokzak en afneembare holsterzakken.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 16 opbergzakken
  • Afneembaar voor-en achterpand voor meer mogelijkheden.
  • Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
  • Zijopening met rits voor makkelijk aantrekken
  • Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
  • De spie zorgt voor minder spanning op de naden
  • Kniezakken met opening aan bovenzijde
  • Grote achterzak met ritssluiting voor meerdere opbergmogelijkheden
  • Duimstokzak
  • Ergonomisch gevormde zoom voor de perfecte pasvorm over laarzen
  • Gelede Darten voor extra vormgeving
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Zijzakken met rits
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
  • Bredere riemlussen voor brede riemen
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • Met warmte aangebrachte reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • CE gecertificeerd
  • Telefoonzak
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm MVP 10,000g/m²/24hrs)

Materiaal:

Shell-stof: 300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% Polyester Mesh
Voering samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.