PW3 Hi-Vis winterbroek Yellow/Black XXL R

Artikelnummer: PW351YBRXXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer PW351YBRXXL
EAN/GTIN 5036108338979
Nummer fabrikant PW351YBRXXL
L-nummer L01840 109027
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Premium geïsoleerde winter Amerikaanse overall gemaakt van duurzaam 300D Oxford polyester. Met een afritsbare functie aan de achterkant kan het bovenstuk volledig worden verwijderd om er een broek van te maken, dit draagt bij tot veelzijdigheid. Volgens het geweldige PW3-design heeft dit kledingstuk zakken voor kniebeschermers aan de bovenkant, veilige opbergzakken met rits, een duimstokzak en afneembare holsterzakken.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 16 opbergzakken
  • Afneembaar voor-en achterpand voor meer mogelijkheden.
  • Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
  • Zijopening met rits voor makkelijk aantrekken
  • Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
  • De spie zorgt voor minder spanning op de naden
  • Kniezakken met opening aan bovenzijde
  • Grote achterzak met ritssluiting voor meerdere opbergmogelijkheden
  • Duimstokzak
  • Ergonomisch gevormde zoom voor de perfecte pasvorm over laarzen
  • Gelede Darten voor extra vormgeving
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • Zijzakken met rits
  • Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Bredere riemlussen voor brede riemen
  • Dijbeenzakken
  • Waterdicht houdt de drager warm en droog en beschermt tegen de elementen
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • CE gecertificeerd
  • Telefoonzak
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.356 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Materiaal:

Shell-stof: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 160
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.