Tech Look Plus Bril Clear R

Artikelnummer: PS11CLR
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
  • Materiaal: Polycarbonaat
  • Uitvoering: Überbrille
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
Materiaal Polycarbonaat
Uitvoering Überbrille
Norm EN 166; EN 170
Producttype Überbrille

Identificatie en classificatie

Artikelnummer PS11CLR
EAN/GTIN 5036108273553
Nummer fabrikant PS11CLR
L-nummer L01840 1137
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

De diëlektrische veiligheidsbril met metaalvrije scharnieren en extra kunststof laag op de brilpoten, heeft een stoer en modern design. De brede elastische band zorgt voor een verbeterde pasvorm en is goed te combineren met diverse helmen en gehoorbeschermers. De verwijderbare EVA foam pakking zorgt voor extra comfort en biedt extra bescherming tegen schokken en stof.

Kenmerk:

  • Tweezijdig gebruik met klassieke armsgaten of met brede elastische band
  • Afneembaar foam geeft extra bescherming tegen schokken en stof
  • Flexibele poten voor meer comfort
  • Wrap-around model voor een panoramisch zicht
  • Zachte uiteinden van de poot voor prettig draagcomfort
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • Ventilatie openingen
  • 99% UV bescherming
  • Anti-kras coating voor duurzaamheid
  • Anti beslaan coating voor extra comfort voor de drager
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )

Materiaal:

Materiaal: Polycarbonaat; Nylon; EVA Schuim;