simmill PM freesplaat, metrische ISO-schroefdraadfrezen, vol profiel, P=0,75 mm, vanaf schroefdraadmaat M10

Artikelnummer: PM8.MT.075.041.02 M X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer PM8.MT.075.041.02 M X800
EAN/GTIN 4069769215885
Nummer fabrikant A65DX800
L-nummer L23830 1029
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PM freesplaat
Metrisch ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel
P = 0,75 mm, vanaf schroefdraadmaat M10

Technische parameters:

  • HB = 0,08 mm
  • S = 2,75 mm
  • ØDS = 7,70 mm
  • PDXmax = 0,80 mm
  • ZEFP = 3
  • Stijging TP = 0,75 mm
  • HC = 0,41 mm
  • HA = 0,49 mm
  • Alternatief vanaf nominale diameter = 8,90 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M10