simmill PM freesplaat, groef-, scheidings- en sleuffrezen, w=0,5 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,1 mm

Artikelnummer: PM8.0050.00 S X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer PM8.0050.00 S X800
EAN/GTIN 4069769215526
Nummer fabrikant A64BX800
L-nummer L23830 1256
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PM freesplaat
Groef-, scheidings- en sleuffrezen
w=0,5 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,1 mm

Technische parameters:

  • S = 3,15 mm
  • ØDS = 7,70 mm
  • ZEFP = 3
  • tmax = 1,1 mm
  • ØDmin (min. boring) = 8,0 mm
  • w = 0,5 mm (tolerantie +0,02)
  • R = 0,0 mm