simmill PM freesplaat, metrische ISO-schroefdraadfrezen, vol profiel, P=0,5 mm, vanaf schroefdraadmaat M8

Artikelnummer: PM7.MT.050.027.02 M X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer PM7.MT.050.027.02 M X800
EAN/GTIN 4069769215274
Nummer fabrikant A647X800
L-nummer L23830 101469
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PM freesplaat
Metrisch ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel
P = 0,5 mm, vanaf schroefdraadmaat M8

Technische parameters:

  • ØDS = 6,70 mm
  • S = 2,85 mm
  • PDXmax = 0,60 mm
  • ZEFP = 3
  • Stijging TP = 0,50 mm
  • HB = 0,05 mm
  • HA = 0,32 mm
  • Alternatief vanaf nominale diameter = 7,60 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M8
  • HC = 0,27 mm