simmill PM freesplaat, metrische ISO-schroefdraadfrezen, gedeeltelijk profiel, P=0,4-0,5 mm, vanaf schroefdraadmaat M10

Artikelnummer: PM7.MT.0405.01 M X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer PM7.MT.0405.01 M X800
EAN/GTIN 4069769215175
Nummer fabrikant A64ZX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PM freesplaat
Metrisch ISO-draadsnijden, deelprofiel
P = 0,4-0,5 mm, vanaf schroefdraadmaat M10

Technische parameters:

  • w = 0,03 mm (tolerantie +0,02)
  • Alternatief vanaf nominale diameter = 7,90 mm
  • Helling (vanaf) = 0,40 mm
  • Helling (tot) = 0,50 mm
  • S = 2,95 mm
  • tmax = 0,35 mm
  • ØDS = 6,70 mm
  • ZEFP = 3
  • Vanaf schroefdraadmaat = M10
  • b = 3,15 mm