simmill PM freesplaat, groef-, scheidings- en sleuffrezen, w=1 mm, Dmin=7 mm, tmax=0,6 mm

Artikelnummer: PM7.0100.00 S X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer PM7.0100.00 S X800
EAN/GTIN 4069769215021
Nummer fabrikant A635X800
L-nummer L23830 101459
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PM freesplaat
Groef-, scheidings- en sleuffrezen
w=1 mm, Dmin=7 mm, tmax=0,6 mm

Technische parameters:

  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 7,0 mm
  • tmax = 0,6 mm
  • S = 3,15 mm
  • ØDS = 6,70 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 1,0 mm (tolerantie +0,02)