simmill PM freesplaat, frezen van borgringgroeven, binnen, nominale breedte = 1 mm, Dmin = 7 mm, tmax = 0,6 mm

Artikelnummer: PM7.0100.00 G X510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer PM7.0100.00 G X510
EAN/GTIN 4069769214963
Nummer fabrikant A63ZX510
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PM freesplaat
Frezen van borgringgroeven, binnen
Nominale breedte = 1 mm, Dmin = 7 mm, tmax = 0,6 mm

Technische parameters:

  • ØDmin (min. boring) = 7,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 6,70 mm
  • w = 1,07 mm (tolerantie -0,02)
  • tmax = 0,6 mm
  • R = 0,0 mm
  • Breedte van de groef = 1,0 mm
  • S = 3,35 mm