Precisieweegschaal Max 4200 g; d=0,01 g

Artikelnummer: PLS 4200-2F
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer PLS 4200-2F
EAN/GTIN 4045761243323
Nummer fabrikant PLS 4200-2F
L-nummer L40250 165
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • [[A]] Hoogwaardige milligrammenbalans met enorm weegbereik tot 2100 g,: - ideaal voor grote monsters of zware tarravaten
  • Ergonomisch geoptimaliseerd bedieningspaneel: voor links- en rechtshandigen
  • KERN PLJ: Interne automatische afstelling: , garandeert een hoge nauwkeurigheid en maakt onafhankelijk van de locatie
  • Ideaal voor mobiele, legale toepassingen, zoals ambulante inkoop van goud en juwelen
  • KERN PLS: CAL instelprogramma: voor het instellen van de nauwkeurigheid, externe testgewichten tegen meerprijs, zie Testgewichten
  • Trekschild: standaard op modellen met weegplaatafmeting [[A]], weegkamer ⌀×H 60×150 mm,60×150 mm
  • Inclusief stofkap
  • Snel en efficiënt werken dankzij het grafische display
  • Eenvoudige, duidelijke aanwijzingen op het display in de talen DE, GB, FR, IT, ES, PT
  • Doseerhulp: Hoge-stabiliteitsmodus en andere filterinstellingen mogelijk
  • Intern geheugen voor alle recepturen met naam en gewenste waarde van de bestanddelen. Gebruiksvriendelijk menu m.b.v. display
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Grafisch LCD-scherm met achtergrondverlichting, Cijferhoogte 15 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, ⌀ 160 mm
  • Weegprincipe Rekmeetstrip
  • Toegestane omgevingstemperatuur 15 °C/35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten