Pilotjack Red L R

Artikelnummer: PJ10RERL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer PJ10RERL
EAN/GTIN 5036108228089
Nummer fabrikant PJ10RERL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Dit tijdloze jack is stijlvol en praktisch. Een verscheidenheid aan kenmerken waaronder afritsbare mouwen, meerdere veilige opbergzakken, uitneembare ″bont″voering en kraag. Waterafstotend buitendoek zorgt ervoor dat dit kledingstuk geschikt is om de dragen onder alle weersomstandigheden.

Kenmerk:

  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Gebreide manchetten en zoom
  • 6 opbergzakken
  • Jack kan op vier manieren gedragen worden
  • Telefoonzak
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Texpel vuilafstotende finish tegen vuil en vlekken

Materiaal:

Shell-stof: 60% Katoen, 40% Polyester,Waterafstotend
Shell samenstelling: 60% Katoen, 40% Polyester,Waterafstotend
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester Voering
Samenstelling vulling: 100% Polyester Voering
Verwijderbare voeringstof: 100% polyester bontvoering
Samenstelling uitneembare voering: 100% polyester bontvoering
Shell gewicht gm: 240
Shell gewicht oz: 7
Voering gewicht gm: 50
Voering gewicht oz: 1.5
Vulling gewicht gm: 120
Vulling gewicht oz: 3.5
Uitneembare voering gewicht oz: 440
Verwijderbare voering gewicht oz: 13
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;