Precisiebalans; Max 6200 g, d = 0,01 g

Artikelnummer: PES 6200-2M
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer PES 6200-2M
EAN/GTIN 4045761311213
Nummer fabrikant PES 6200-2M
L-nummer L40250 836
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste laboratorium- en industriële precisieweegschalen voor zware gewichten, met verificatiecertificaat [M]
  • Metalen behuizing: robuust en stabiel
  • Wegen binnen een tolerantiebereik (controleweging): Invoer van 2 bovenste en 2 onderste grenswaarden via 4 pijltoetsen. Een akoestisch en optisch signaal ondersteunt het portioneren, doseren of sorteren
  • Weging onder het weegplateau: mogelijkheid voor lastophanging aan de onderkant van de weegschaal met ingebouwd oog, standard, haak niet meegeleverd
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Fluorescerend scherm grote lichtsterkte en hoger contrast, cijferhoogte 13 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, BxD 200×200 mm
  • Totale afmetingen BxDxH, zonder windscherm 220×333×93 mm
  • Nettogewicht ca. 4,4 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C/30 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten