Precisiebalans; max 4200 g, d = 0,01 g

Artikelnummer: PBS 4200-2M
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer PBS 4200-2M
EAN/GTIN 4045761094444
Nummer fabrikant PBS 4200-2M
L-nummer L40250 354
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisie balans KERN PBS 4200-2M, weegbereik 4200 g, afleesbaarheid 0,01 g
  • Metalen behuizing: robuust en stabiel
  • Doseerhulp: Hoge-stabiliteitsmodus en andere filterinstellingen mogelijk
  • Wegen met tolerantiebereik (checkweighing): een optisch signaal ondersteunt het portioneren, doseren of sorteren
  • Optellenvan gewichtswaarden
  • ID-nummer van de weegschaal: 4-delig, vrij programmeerbaar, wordt in het justeer protocol afgedrukt
  • Automatische verzending van gegevens naar de pc/printer na elke stilstand van de weegschaa
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, Cijferhoogte 14 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, BxD 180×190 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 200×320×85 mm (zonder windscherm)
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C / 30 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten