Platte stootvijl met plastic handvat , snede 2 , 200 mm lang

Artikelnummer: PAM.MD200EMA
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer PAM.MD200EMA
EAN/GTIN 3148518598194
Nummer fabrikant PAM.MD200EMA
L-nummer L60130 5524
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakke stootvijl
  • 2 vlakken met kruiselingse snede
  • 1 rand met enkelvoudige snede
  • 1 gladde rand
  • ergonomische kunststof handgreep
  • Bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen die in de werkplaats worden gebruikt
  • Aanbevolen voor de gebruikelijke bewerking van staal, gietijzer, messing en harde kunststof

Kenmerk:

  • E x E1 [mm]: 5 x 20
  • L [mm]: 200
  • [g]: 200