simmill PX freesplaat, frezen van borgringgroeven, binnen, nominale breedte = 1,1 mm, Dmin = 12 mm, tmax = 2,5 mm

Artikelnummer: P12.0110.00 G X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer P12.0110.00 G X800
EAN/GTIN 4069769213362
Nummer fabrikant ACHBX800
L-nummer L23830 822
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PX freesplaat
Frezen van borgringgroeven, binnen
Nominale breedte = 1,1 mm, Dmin = 12 mm, tmax = 2,5 mm

Technische parameters:

  • tmax = 2,5 mm
  • S = 3,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 12,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • Breedte van de groef = 1,1 mm
  • w = 1,24 mm (tolerantie -0,02)
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 11,7 mm