simmill PX frees, hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HB, IKZ, D=16 mm, L2=25 mm, D1=7,3 mm

Artikelnummer: P10.1607.25 B HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer P10.1607.25 B HM
EAN/GTIN 4069769212754
Nummer fabrikant AP0F
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PX frees
Hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HB, IKZ
D = 16 mm, L2 = 25 mm, D1 = 7,3 mm

Technische parameters:

  • ØD1 = 7,3 mm
  • Schroevendraaier = T8F
  • L2 = 25,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Schroef = ATK3
  • L1 = 100,0 mm