• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simmill PX frees, hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HA, IKZ, D=12 mm, L2=42 mm, D1=6 mm

Artikelnummer: P10.1206.42 A HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer P10.1206.42 A HM
EAN/GTIN 4069769212488
Nummer fabrikant AMEK
L-nummer L23830 697
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PX frees
Hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HA, IKZ
D=12 mm, L2=42 mm, D1=6 mm

Technische parameters:

  • ØD1 = 6,0 mm
  • Schroevendraaier = T8F
  • Schroef = ATK3
  • L2 = 42,0 mm
  • ØDh6 = 12,0 mm
  • L1 = 100,0 mm